Motion
01377183
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3125 pulg. de D.I., 0.9060 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11714476
No. Fabricante 01377183
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3125 pulg. de D.I., 0.9060 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11714476
No. Fabricante 01377183
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.0312 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9060 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    01377183 01377183 5/16X29/32X3/8 ABIERTO ONU
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS • Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos.
  • Tipo de brida
    Con brida
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El 1377183 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.3125 pulg. con un diámetro exterior de 0.9060 pulg. y un ancho de 0.3125 pulg., abierto para condiciones difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    01377183
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    356 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Complemento completo sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
01377183 01377183 5/16X29/32X3/8 ABIERTO ONU
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
  • Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo