Motion
01377415
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. D.I., 1.7500 pulg. D.E., 0.5625 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11714494
No. Fabricante 01377415
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. D.I., 1.7500 pulg. D.E., 0.5625 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11714494
No. Fabricante 01377415
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.9370 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5780 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    01377415 01377415 3/4X1 3/4X37/64 ABIERTO U
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS • Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos.
  • Tipo de brida
    Con brida
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El 1377415 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 1.7500 pulg. y un ancho de 0.5625 pulg. para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    01377415
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1,187 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Complemento completo sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
01377415 01377415 3/4X1 3/4X37/64 ABIERTO U
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
  • Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo