Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción01377563 01377563 7/16X1 3/8X7/16 PROTECCIÓN
- Características y beneficios• El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El blindaje está ubicado en el anillo guía exterior no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de tipo retenedor sin conexión a tierra se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500 • Son económicos y ofrecen una operación antifricción.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Descripción largaEl 01377563 (22261-77) es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.4375 pulg. con un diámetro exterior de 1.3750 pulg. y un ancho de 0.4375 pulg., doble blindaje para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante01377563 (22261-77)
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial915 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloDoble blindaje
- TipoTipo de retén sin conexión a tierra
Descripción general
- El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
- El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
- Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
- Son más económicos que los sellos
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
- Los cojinetes de tipo retenedor sin conexión a tierra se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500
- Son económicos y ofrecen un funcionamiento antifricción.