Motion
01380229
Broca de trabajo de acero de alta velocidad de 11/32" y 130° Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 4-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714610
No. Fabricante 01380229
Precio5.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de trabajo de acero de alta velocidad de 11/32" y 130° Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 4-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714610
No. Fabricante 01380229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/32 pulg.
  • Longitud del canal
    3-7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    130
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    BS27
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral lento
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA ESPIRAL LENTA DE 01380229 01380229 11/32"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las puntas espirales lentas tienen canales más anchos y se utilizan en avances más pesados
  • Se utilizan en materiales no ferrosos, como aluminio, latón, cobre y fundición
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"