Motion
01388479
#47 130° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 2" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714667
No. Fabricante 01388479
Precio1.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#47 130° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 2" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714667
No. Fabricante 01388479

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.0785 pulg.
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0785 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    130
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    BS27
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral lento
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01388479 01388479 N.o 47 BROCA ESPIRAL LENTA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las puntas espirales lentas tienen canales más anchos y se utilizan en avances más pesados
  • Se utilizan en materiales no ferrosos, como aluminio, latón, cobre y fundición
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good