Motion
01400084
Broca de longitud cónica de acero de alta velocidad con canal en espiral de 1/8" 118° Acabado de óxido, Longitud de canal de 2-3/4", 5-1/8" OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11714781
No. Fabricante 01400084
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica de acero de alta velocidad con canal en espiral de 1/8" 118° Acabado de óxido, Longitud de canal de 2-3/4", 5-1/8" OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11714781
No. Fabricante 01400084
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Con refrigeración interna
    No
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01400084 01400084 1/8 HSS LONGITUD DEL CONO D
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron