Motion
01765288
7/16" Diam, 1" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales sin recubrimiento, Extremo único, 3-11/16" OAL, Diam de mango de 1/2", Canal en espiral
Artículo MI #11716170
No. Fabricante 01765288
Precio24.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16" Diam, 1" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales sin recubrimiento, Extremo único, 3-11/16" OAL, Diam de mango de 1/2", Canal en espiral
Artículo MI #11716170
No. Fabricante 01765288

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.0000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    3-11/16 pulg.
  • Longitud de alcance
    1-7/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01765288 01765288 7/16X1/2X1-7/8" 2FL HS