Motion
01773068
3/32", 5/32" LOC, diámetro del mango de 3/16", 2" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrir, canal en espiral, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716177
No. Fabricante 01773068
Precio9.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/32", 5/32" LOC, diámetro del mango de 3/16", 2" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrir, canal en espiral, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716177
No. Fabricante 01773068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.1563 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.0938 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01773068 01773068 3/32X3/16X5/32X2 4FL H
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.