Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresado más grande3/8 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8, 1/2 pulg.
- Diámetro de fresado más pequeño1/16 pulg.
Detalles
- También incluyeSoporte de madera
- Corte al centroCorte no central
- Tipo de extremoRedondeo de esquinas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM2
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de piezas8
- Tipo de desbasteNinguna
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- Los extremos redondeados de esquina se utilizan para fresar filos redondeados
- Tienen puntas de corte rectificadas que fortalecen el extremo de la herramienta y reducen el astillamiento del filo
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.