Motion
01826486
3/4" Radio, 1-7/8" Diam, 4 canales Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, 4" OAL, 3/4" Diam de mango
Artículo MI #11716314
No. Fabricante 01826486
Precio106.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Radio, 1-7/8" Diam, 4 canales Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, 4" OAL, 3/4" Diam de mango
Artículo MI #11716314
No. Fabricante 01826486

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio106.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Radio
    3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ESQUINA HSS 01826486 01826486 3/4X3/4 4FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"