Motion
01826833
1/2" Radio, 1-1/2" Diam, 4 canales Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, 3-7/8" OAL, 1/2" Diam de mango
Artículo MI #11716340
No. Fabricante 01826833
Precio48.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Radio, 1-1/2" Diam, 4 canales Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, 3-7/8" OAL, 1/2" Diam de mango
Artículo MI #11716340
No. Fabricante 01826833

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Radio
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01826833 01826833 1/2 R X 1/2 MANGO 4FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.