Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte2.2500 pulg.
- Ancho de corte1.0625 pulg.
- Ángulo incluido60
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.