Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte0.3750 pulg.
- Ancho de corte0.1875 pulg.
- Ángulo incluido45
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Longitud del mango1-15/16 pulg.
Detalles
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.