Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte0.3750 pulg.
- Ancho de corte0.1875 pulg.
- Ángulo incluido60
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.