Motion
01830322
Cortador de cola de milano de 1/2" de diámetro x 7/32" de ancho de cobalto de 60°sin recubrimiento, diámetro de mango de 3/8", 2-1/8" OAL
Artículo MI #11716361
No. Fabricante 01830322
Precio80.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de cola de milano de 1/2" de diámetro x 7/32" de ancho de cobalto de 60°sin recubrimiento, diámetro de mango de 3/8", 2-1/8" OAL
Artículo MI #11716361
No. Fabricante 01830322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    0.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.2188 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42

Descripción general

Descripción del fabricante
01830322 01830322 1/2 60D COB DOVETAIL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron