Motion
01831106
Radio de 5/32", Diámetro de 3/4", Fresa de mango de redondeo de esquina de cobalto de 4 canales, Extremo único, Sin recubrimiento, OAL de 3", Diámetro de mango de 1/2"
Artículo MI #11716375
No. Fabricante 01831106
Precio65.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 5/32", Diámetro de 3/4", Fresa de mango de redondeo de esquina de cobalto de 4 canales, Extremo único, Sin recubrimiento, OAL de 3", Diámetro de mango de 1/2"
Artículo MI #11716375
No. Fabricante 01831106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio65.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Radio
    5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01831106 01831106 5/32X1/2 4FL COB CORNE
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.