Motion
01851393
5/8" Diámetro, paso grueso, 3/4" LOC, 3 canales Desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 2-7/8" OAL, 5/8" Diámetro del mango, un solo extremo, Corte central
Artículo MI #11716614
No. Fabricante 01851393
Precio61.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diámetro, paso grueso, 3/4" LOC, 3 canales Desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 2-7/8" OAL, 5/8" Diámetro del mango, un solo extremo, Corte central
Artículo MI #11716614
No. Fabricante 01851393

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Estilo hélice
    Alto
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01851393 01851393 5/8X5/8X3/4"LC 3FL COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.