Motion
01851732
1-1/4" Diámetro, paso grueso, 2" LOC, 3 canales Desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 4-1/2" OAL, 1-1/4" Diámetro del mango, un solo extremo, Corte central
Artículo MI #11716624
No. Fabricante 01851732
Precio120.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" Diámetro, paso grueso, 2" LOC, 3 canales Desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 4-1/2" OAL, 1-1/4" Diámetro del mango, un solo extremo, Corte central
Artículo MI #11716624
No. Fabricante 01851732

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Estilo hélice
    Alto
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01851732 01851732 1-1/4X1-1/4X2"LC 3FL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.