Motion
01868322
1/2" Diam, Paso fino, 2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 4" OAL, Mango de 1/2" Diam, Extremo único
Artículo MI #11716762
No. Fabricante 01868322
Precio44.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diam, Paso fino, 2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 4" OAL, Mango de 1/2" Diam, Extremo único
Artículo MI #11716762
No. Fabricante 01868322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Paso
    Multa
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01868322 01868322 1/2X1/2X2" CORTE 4FL.LARGO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.