Motion
01905223
11/32" Diam, 3/4" LOC, 3 canales de desbaste y acabado de fresa de mango cuadrada TiN, 2-1/2" OAL, mango de 3/8" Diam, mango Weldon, 30° hélice, sin corte central
Artículo MI #11717296
No. Fabricante 01905223
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11/32" Diam, 3/4" LOC, 3 canales de desbaste y acabado de fresa de mango cuadrada TiN, 2-1/2" OAL, mango de 3/8" Diam, mango Weldon, 30° hélice, sin corte central
Artículo MI #11717296
No. Fabricante 01905223

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    11/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No extendidoAlcanzar
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Mango Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01905223 01905223 11/32X3/8X3/4"LC 3FL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las aplicaciones de corte no central tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior
  • Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good