Motion
02246494
Junta tórica - 7.7500 in - 7-3/4 in ID, 8.2500 in - 8-1/4 in OD, 70, material Viton
Artículo MI #11719033
No. Fabricante 02246494
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 7.7500 in - 7-3/4 in ID, 8.2500 in - 8-1/4 in OD, 70, material Viton
Artículo MI #11719033
No. Fabricante 02246494
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    7.7500 pulg. - 7-3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.2500 pulg. - 8-1/4 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    444
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
02246494 02246494 -444 1/PK VITON 70 ORI
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"