Motion
02275659
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 3 pulg. de diámetro de la rueda, 1.2500 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 200 lb
Artículo MI #11719120
No. Fabricante 02275659
Precio32.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 3 pulg. de diámetro de la rueda, 1.2500 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 200 lb
Artículo MI #11719120
No. Fabricante 02275659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    9/32 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-15/16
  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Altura total
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    2-7/8 x 3-5/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Molde de goma suave sobre plástico
  • Aplicación
    Propósito general
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    38405817
  • Capacidad de carga
    200 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Material de la rueda
    Goma suave
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
02275659 02275659 3X1-1/4"SW SOFT MOR GL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron