Motion
02276418
8" Diámetro x 2" Ancho x 9-1/2" OAH Montaje de placa superior Rueda giratoria Poliuretano, Capacidad 1,000 Lb, Cojinete Rodillo, 4-1/2 x 6-1/4" Placa
Artículo MI #11719131
No. Fabricante 02276418
Precio86.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" Diámetro x 2" Ancho x 9-1/2" OAH Montaje de placa superior Rueda giratoria Poliuretano, Capacidad 1,000 Lb, Cojinete Rodillo, 4-1/2 x 6-1/4" Placa
Artículo MI #11719131
No. Fabricante 02276418

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 ranurado a 2-7/16 x 4-15/16
  • Altura total
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    39664776
  • Capacidad de carga
    1,000 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
HIERRO POLIUCAST DE 02276418 02276418 8X2"SW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"