Motion
02277721
Rueda giratoria de montaje en placa superior OAH de 8" de diámetro x 2" de ancho x 9-1/2" con freno fenólico, capacidad de 1,100 lb, rodamiento de rodillos, placa de 4 x 4-1/2"
Artículo MI #11719170
No. Fabricante 02277721
Precio75.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de montaje en placa superior OAH de 8" de diámetro x 2" de ancho x 9-1/2" con freno fenólico, capacidad de 1,100 lb, rodamiento de rodillos, placa de 4 x 4-1/2"
Artículo MI #11719170
No. Fabricante 02277721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio75.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Altura total
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    1,100 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giratorio con freno
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Polímero

Descripción general

Descripción del fabricante
02277721 02277721 8" FÓNICO CON FRENO GL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron