Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Tamaño de la tubería1-1/2 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño1.6840 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.