Motion
02318467
Escariador de mandriles de acero de alta velocidad de 4 canales #46 ; canal recto, mango recto, longitud de canal de 3/4 in, 3 in OAL
Artículo MI #11719547
No. Fabricante 02318467
Precio13.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariador de mandriles de acero de alta velocidad de 4 canales #46 ; canal recto, mango recto, longitud de canal de 3/4 in, 3 in OAL
Artículo MI #11719547
No. Fabricante 02318467

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0810 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02318467 02318467 N.o 46 IMPORTACIÓN STR FL MA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.