Motion
02360527
13/16" Diám. de fresa, 35/64" Diám. extremo pequeño, 3MT Mango cónico Morse, 7-3/8" Canal, Fresa puente; Canal en espiral, 12" Largo, Corte a derechas, Izquierdo, 5 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719751
No. Fabricante 02360527
Precio96.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13/16" Diám. de fresa, 35/64" Diám. extremo pequeño, 3MT Mango cónico Morse, 7-3/8" Canal, Fresa puente; Canal en espiral, 12" Largo, Corte a derechas, Izquierdo, 5 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719751
No. Fabricante 02360527

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7-3/8 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.8125 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    3MT
  • Diámetro de extremo pequeño
    35/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Puente
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02360527 02360527 13/16 PUENTE FL HSS SP
  • Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para su uso en la construcción de ensamblajes de acero estructural, puentes y construcción naval; Bright proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.; El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.; Los conos Morse se refieren a una serie de mangos que se estrechan en el extremo para que puedan montarse en el husillo de una prensa de perforación o torno. Se pueden retirar rápidamente durante una operación. El cono es de aproximadamente 5/8 pulgadas por pie; las fresas de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.