Motion
02400950
Clavija #6/0 , 0.0806" Diam, 0.0611" Extremo pequeño, Mango recto de 3/32" Diam, 15/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 1-15/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719797
No. Fabricante 02400950
Precio16.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #6/0 , 0.0806" Diam, 0.0611" Extremo pequeño, Mango recto de 3/32" Diam, 15/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 1-15/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719797
No. Fabricante 02400950

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    15/16 pulg.
  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0806 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/32 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.0611 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #6/0

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02400950 02400950 6/0 STR SHK STR FL HSS
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.