Motion
02400968
Clavija #5/0 , 0.0966" Diam, 0.0719" Extremo pequeño, Mango recto de 7/64" Diam, 1-3/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 2-3/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719798
No. Fabricante 02400968
Precio24.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #5/0 , 0.0966" Diam, 0.0719" Extremo pequeño, Mango recto de 7/64" Diam, 1-3/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 2-3/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719798
No. Fabricante 02400968

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0966 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.0719 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #5/0

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02400968 02400968 N.o 5/0 STR FL HSS TAP
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.