Motion
02636165
Mango de 1/4 x 1/4", Punta de herramienta de punta única, D-4, Grado C6
Artículo MI #11720951
No. Fabricante 02636165
Precio2.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango de 1/4 x 1/4", Punta de herramienta de punta única, D-4, Grado C6
Artículo MI #11720951
No. Fabricante 02636165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    80 °
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Altura del mango
    1/4 pulg.
  • Ancho del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado; biselado de diámetro exterior e interior; socavado
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    D-4
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C6
  • Código de estilo de bit de herramienta
    D
  • Tipo de bit de herramienta
    Nariz puntiaguda

Descripción general

Descripción del fabricante
02636165 02636165 D4 1/4 C6 C/T CUADRADO T
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good