Motion
02822104
M5x0.80 Tornillo métrico grueso, 20mm OAL de accionamiento ranurado para máquina - Cabeza ovalada, Acero inoxidable grado 316 y A4 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11721221
No. Fabricante 02822104
Precio0.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80 Tornillo métrico grueso, 20mm OAL de accionamiento ranurado para máquina - Cabeza ovalada, Acero inoxidable grado 316 y A4 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11721221
No. Fabricante 02822104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    DIN 964
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
02822104 02822104 M5X20 A4 316 RANURA DE ACERO INOXIDABLE
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"