Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.4900 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.2430 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera24.9100 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
03307964 03307964 .240X.032X1/2 10/FC SS