Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.3500 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.5990 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera6.7000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión