Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.6800 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.2370 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera5.1100 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión