Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.6000 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.3240 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera17.3900 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión