Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo18.5900 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.5370 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera21.6400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión