Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo18.6700 lb
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Altura sólida0.7470 pulg.
- Tamaño del cable0.0800 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera9.3100 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión