Motion
3639630
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 8, 300 fpm, material sintético
Artículo MI #11722760
No. Fabricante 3639630
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 8, 300 fpm, material sintético
Artículo MI #11722760
No. Fabricante 3639630
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    23-3/8 pulg.
  • Anchura real
    11-3/8 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    12 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    600
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas resistente a la humedad
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.2900 pulg.
  • Bastidor integrado
  • Flujo de aire máximo
    300 fpm
  • Temperatura máxima
    150˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    8
  • Profundidad total nominal
    3/4 pulg.
  • Pliegues por pie cuadrado
    12
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE MERV 8 DE 03639630 03639630 12X24X1"
  • Pliegues exclusivos de autoapoyo vForm
  • Marco de cartón de bebidas resistente a la humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron