Motion
03639689
12 x 24 x 3-3/4", MERV 8, 35 a 45% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico sintético, Marco de la mesa de bebidas, 625 FPM máx., 1,250 CFM, Usar con unidades de calefacción y aire acondicionado
Artículo MI #11722765
No. Fabricante 03639689
Precio24.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12 x 24 x 3-3/4", MERV 8, 35 a 45% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico sintético, Marco de la mesa de bebidas, 625 FPM máx., 1,250 CFM, Usar con unidades de calefacción y aire acondicionado
Artículo MI #11722765
No. Fabricante 03639689

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    23-3/8 pulg.
  • Anchura real
    11-3/8 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    12 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    4-3/8 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    1250
  • Tipo de filtro
    Plegado inalámbrico
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.25 pulg.
  • Bastidor integrado
    No
  • Flujo de aire máximo
    625 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    3-3/4 pulg.
  • Pliegues por pie cuadrado
    9
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE MERV 8 DE 03639689 03639689 12X24X4"
  • Marco resistente de doble pared para cartón de bebidas resistente a la humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron