Motion
03835642
Clavija Dowel estándar de acero de aleación con longitud de pines de 5mm diámetro x 50mm - Dureza C 58-62 , resistencia a la rotura de 9,270 lb, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11723432
No. Fabricante 03835642
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija Dowel estándar de acero de aleación con longitud de pines de 5mm diámetro x 50mm - Dureza C 58-62 , resistencia a la rotura de 9,270 lb, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11723432
No. Fabricante 03835642
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    9270.00
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del pasador
    50.00 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 Roscado
  • Sujetador estándar
    DIN 6325
  • Dureza
    C 58-62
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
03835642 03835642 M5X50 DIN 6325 MÉTRICO
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"