Motion
03836129
10mm Diámetro de hombro x 80mm Longitud de hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 6.78 a 7mm x Diámetro de cabeza de 15.73 a 16mm
Artículo MI #11723472
No. Fabricante 03836129
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10mm Diámetro de hombro x 80mm Longitud de hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 6.78 a 7mm x Diámetro de cabeza de 15.73 a 16mm
Artículo MI #11723472
No. Fabricante 03836129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 15.73 a 16.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 6.78 a 7.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    10.00 mm
  • Longitud del hombro
    80.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3.3.M; BS 4168; ISO 7370; ISO 7379
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    12.9
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
03836129 03836129 M10X80 MET ISO7379 SHO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"