Motion
03849445
1-1/4 - 7 UNC, acero de alta velocidad, dado redondo ajustable, 2-1/2" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723541
No. Fabricante 03849445
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 7 UNC, acero de alta velocidad, dado redondo ajustable, 2-1/2" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723541
No. Fabricante 03849445
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03849445 03849445 1 1/4 X 7 2 1/2 D.E. Al
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron