Motion
03860806
M2x0.50 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723589
No. Fabricante 03860806
Precio7.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2x0.50 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723589
No. Fabricante 03860806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2x0.50

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Especial métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
03860806 03860806 2.0 X 0,50 13/16 D.E. H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.