Motion
03933033
M11x1.25 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724179
No. Fabricante 03933033
Precio9.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M11x1.25 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724179
No. Fabricante 03933033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M11x1.25

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
03933033 03933033 11 X 1.25M X 1"OD IMPO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.