Motion
03933132
M18x1.25 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1-1/2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724185
No. Fabricante 03933132
Precio25.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18x1.25 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1-1/2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724185
No. Fabricante 03933132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.25

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Especial métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
03933132 03933132 18X1.25X1-1/2" HSS de DE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.