Motion
03947884
1-3/4 - 14 troquel redondo ajustable de acero de alta velocidad, 3" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724306
No. Fabricante 03947884
Precio110.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/4 - 14 troquel redondo ajustable de acero de alta velocidad, 3" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724306
No. Fabricante 03947884

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio110.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4 - 14

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
03947884 03947884 1 3/4 X 14 3 PULG. D.E.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.