Motion
04064622
6" OD, Orificio de eje de 1-1/4", Cepillo de ruedas de acero recubierto de latón engarzado - 11/16" Ancho de la cara, 1-1/8" Longitud de la moldura, 0.014" Diam de filamento, 6,000 RPM
Artículo MI #11724479
No. Fabricante 04064622
Precio18.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" OD, Orificio de eje de 1-1/4", Cepillo de ruedas de acero recubierto de latón engarzado - 11/16" Ancho de la cara, 1-1/8" Longitud de la moldura, 0.014" Diam de filamento, 6,000 RPM
Artículo MI #11724479
No. Fabricante 04064622

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    11/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0140 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro interior
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero con revestimiento de latón
  • RPM Máx.
    6,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
04064622 04064622 6X11/16X1-1/4" COARSE
  • El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.