Motion
04107603
Plaquita roscadora de borde interno/externo de grado V TNMC43 60° C520 sin recubrimiento, TPI externo de 6-20", TPI interno de 6-12", círculo inscrito de 1/2", corte neutro
Artículo MI #11724640
No. Fabricante 04107603
Precio19.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita roscadora de borde interno/externo de grado V TNMC43 60° C520 sin recubrimiento, TPI externo de 6-20", TPI interno de 6-12", círculo inscrito de 1/2", corte neutro
Artículo MI #11724640
No. Fabricante 04107603

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.2040 pulg.
  • Círculo inscrito
    0.5000 pulg., 1/2 pulg., 12.70 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    43
  • Grosor
    0.1874 pulg., 3/16 pulg., 4.76 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Roscas externas por pulgada
    6-20
  • Forma del orificio
    Avellanado
  • Estilo de plaquita
    TNMC
  • Roscas internas por Pulgadas  
    6.0-12.0
  • Calidad del fabricante
    C520
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Rastrillo
    Neutro
  • Ángulo de desprendimiento
    0
  • Rosca estándar
    60° V
  • Tipo de rosca
    Interno/externo

Descripción general

Descripción del fabricante
04107603 04107603 TNMC-43 NV C-2 CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.