Motion
04148011
TNMA322 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11724651
No. Fabricante 04148011
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TNMA322 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11724651
No. Fabricante 04148011
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1500 pulg.
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    322
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de plaquita
    TNMA
  • Calidad del fabricante
    I22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
04148011 04148011 TNMA322 I22 TUBO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"