Motion
04185807
Cepillo para tazas - Material de acero, alambre anudado, 4.0000 pulg. Diámetro
Artículo MI #11724725
No. Fabricante 04185807
Precio36.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tazas - Material de acero, alambre anudado, 4.0000 pulg. Diámetro
Artículo MI #11724725
No. Fabricante 04185807

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    M16x2.00
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Longitud de recorte
    24 mm

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Alambre anudado
  • Tipo de cepillo
    Anudado
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    8,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Anudado

Descripción general

Descripción del fabricante
04185807 04185807 4" M16X2.00 NUL MEDIA
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good